Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_172d1f1b9dc0b208ffdb7818ebcfff58_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_172d1f1b9dc0b208ffdb7818ebcfff58_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000873495
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6111C
EAN/GTIN:
     5708997006986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
extrem leistungsstarke Arbeitsleuchte · extrem hohen Lichtleistung von bis zu 2500 Lumen · Lichtleistung in 2 Stufen einstellbar, 50 % und 100 % Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 2 flexiblen Leuchtenköpfen · Abstrahlwinkel: 180° · Leuchtdauer: 4,5-9,5h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,43*
€ 69,45*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 55,72*
€ 69,83*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,85*
€ 69,90*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 56,08*
€ 72,14*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 58,05*
€ 72,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,31*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 96,31*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,48*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,94*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,76*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 43,97*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,77*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 182,77*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,87*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 53,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.6150C
ab € 6,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.