Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.6111C LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.6111C LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30
SCANGRIP 03.6111C LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30
SCANGRIP 03.6111C LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30
Artikel-Nr.:
     1955B-39976744050
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6111C
EAN/GTIN:
     5708997006986
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30 SCANGRIP extrem leistungsstarke Arbeitsleuchte · extrem hohen Lichtleistung von bis zu 2500 Lumen · Lichtleistung in 2 Stufen einstellbar, 50 % und 100 % Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 2 flexiblen Leuchtenköpfen · Abstrahlwinkel: 180° · Leucht
Weitere Informationen:
eClassID:
27110309
HerstellerNr:
03.6111C
Werksnummer:
4000873495
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED Strahler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 55,66*
€ 69,73*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 55,79*
€ 69,78*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 57,01*
€ 71,12*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 55,38*
€ 71,16*
€ 5,95*
ab € 56,03*
€ 72,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 48,92*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 95,67*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,37*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,96*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,52*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 43,88*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 90,13*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 181,28*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,82*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 53,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.6150C
ab € 6,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.