Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BC807-40W,115 TRANSISTOR, PNP, 45V, 0.5A, SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907646
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC807-40W,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: BC807
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 80 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 250 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BC807-40W,115, 1907646, 190-7646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0281*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1661*
    € 0,19766
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    BC807-40
    ab € 0,0289*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.