Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 2069923 BIN, REGAL, 5-600, ROYALBLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069923
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     2069923
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Lagerung
Sichtlagerkästen
Werkstattbedarf
Produktpalette: Raaco Shelf Bins
  • Außenhöhe: 111 mm
  • Außenbreite: 168 mm
  • Tragfähigkeit: 10 kg
  • Außentiefe: 375 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Behälterfarbe: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, RAACO, 2069923, 206-9923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136716
    ab € 6,25*
    Zubehör
    Raaco
    136723
    ab € 10,13*
    Zubehör
    Raaco
    136730
    ab € 9,05*
    Zubehör
    Raaco
    136747
    ab € 13,17*
    Zubehör
    Raaco
    136693
    ab € 6,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.