Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136716 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 136716 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136716 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136716 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136716 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     1498-4000795667
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Lagersichtbox
Regalschublade für 310 mm tiefe Böden mit Tragegriff an der Rückseite. 6 Löcher Höhenabstand am Pfosten erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
15 kg
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
555 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,21*
€ 8,07*
22 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,10*
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 8,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 8,57*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,51*
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,33*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,54*
Zubehör
Raaco
136723
ab € 10,12*
Zubehör
Raaco
136730
ab € 9,03*
Zubehör
Raaco
136747
ab € 13,15*
Zubehör
Raaco
136570
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,38*
Zubehör
Raaco
136693
ab € 6,49*
Zubehör
Raaco
2069923
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.