Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3884 SEITENSCHNEIDER, ESD, 1.3MM, 132MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469256
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3884
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: CK Tools - Ecotronic ESD Cutters
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 132 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.3 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronikseitenschneider ck tools, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T3884, 2469256, 246-9256
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,23*
    € 13,66*
    € 6,90*
    ab € 9,50*
    € 13,67*
    € 8,95*
    ab € 9,27*
    € 13,71*
    € 6,90*
    ab € 10,07*
    € 15,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,32*
    € 22,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    8PK-25P-CF
    ab € 4,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.