Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / FLAMAR 155421-6004 NETZWERKKABEL GESCHIRMT 4PAAR 26AWG 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677913
Hersteller:
     MOLEX / FLAMAR
Herst.-Nr.:
     155421-6004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 155421
  • Mantelfarbe: Blaugrün
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.1mm
  • Außendurchmesser: 7.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: WSOR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, cat5 100m, cat5 grün, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MOLEX / FLAMAR, 155421-6004, 2677913, 267-7913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 398,00*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 398,00* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 479,05*
    € 570,07
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 466,74*
    € 555,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 440,22*
    € 523,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 431,02*
    € 512,91
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 398,00*
    € 473,62
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.