Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001511. NETZWERKKABEL, 4PAARIG, 24AWG, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2825222
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001511.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PE
  • Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 schwarz, kat5, lan kabel kat 5e, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP001511., 2825222, 282-5222
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 287,20*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 287,20* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 366,93*
    € 436,65
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 363,63*
    € 432,72
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 322,76*
    € 384,08
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 316,58*
    € 376,73
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 287,20*
    € 341,77
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.