Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002481 USB-KABEL 3.0 A/C-STECKER, 1M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907938
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 3.0 a/c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002481, 2907938, 290-7938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.