3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
Mit diesem USB-zu-USB-C™-Kabel können Sie Ihre USB 3.0-, USB Typ-C™-Geräte (wie Festplatten) oder mobilen Geräte an eine USB Typ-A-Schnittstelle an Ihrem Computer, Ladegerät oder Tablet anschließen...
USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 3.0 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die S...
Schaffen Sie die perfekte Verbindung von Ihrem Smartphone oder Tablet mit dem XLayer Colour Line Typ C-Kabel. Laden und synchronisieren Sie Ihr mobiles Gerät mit dem XLayer USB zu Typ C- Kabel ganz...
USB 3.0 AM auf CM Kabel SuperSpeed: Extrem schnelle Datentransferraten von bis zu 1GB/s Perfekt sowohl zur schnellen Datensynchronisation und zum Laden von USB Geräten (Bis zu 3A/36W) Reversible Ty...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker Elektronisch...
Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,0m · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s · USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB) · Kompa...
An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal. Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein ...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Kabelmeister® verbindet ihre USB-C™ Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Compute...
Premium Koaxialkabel - ultradünn und flexibel Im Vergleich zu Standardkabeln extrem dünne und flexible Kabel auf Basis von Koaxtechnologie mit einem Durchmesser von nur 4,8 mm bis zu einer maximale...