Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002140 NETZWERKKABEL GESCHIRMT 4PAAR 24AWG 305M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916376
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Violett
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel lila, kat5, lan kabel kat 5e, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002140, 2916376, 291-6376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,07*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 305 Stück (ab € 0,61007* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 260,58*
    € 310,09
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 258,92*
    € 308,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 229,09*
    € 272,62
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 204,58*
    € 243,45
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 186,07*
    € 221,42
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.