Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO GRLA-1/4-QS-8-RS-D DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL QS-8-G1/4 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432647
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-1/4-QS-8-RS-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Pneumatische Anschlussmethode: Steckverbinder
  • Pneumatischer Anschluss: QS-8, G1/4
  • Pneumatische Montage: Einschraubbar
  • Produktpalette: GRLA
  • Durchflussrate: 475 l/min
  • Betriebstemperatur, max.: -10 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebsdruck, min.: 200 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: 60 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 12,35*
    € 16,83*
    € 8,95*
    ab € 11,94*
    € 16,84*
    2 Tage
    221
    € 8,90*
    ab € 13,22*
    € 18,03*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 13,53*
    € 18,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,12*
    € 25,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-TBL
    ab € 0,76*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-BL
    ab € 0,76*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-NT
    ab € 0,76*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-SW
    ab € 101,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.