Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/4-QS-8-RS-D GRLA-1/4-QS-8-RS-D (534339) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-1/4-QS-8-RS-D GRLA-1/4-QS-8-RS-D (534339) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/4-QS-8-RS-D GRLA-1/4-QS-8-RS-D (534339) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011803
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534339
EAN/GTIN:
     4052568048891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GRLA-1/4-QS-8-RS-D GRLA-1/4-QS-8-RS-D (534339) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar, mit Außengewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
475 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
325 bis 500 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
720 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
610 bis 760 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
50,0 G | 0,042 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,2 bis 10 BAR
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Lagertemperatur:
-10 bis 40 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
5,0 NM
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Rändelkopf:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 16,30*
€ 8,95*
ab € 11,95*
€ 16,90*
Lager 955
385
€ 8,90*
ab € 13,26*
€ 18,13*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,27*
€ 18,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,97*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.