Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM AT2.5X50VE SCHRAUBENDREHER SCHLITZ 2.5MM 50MM 153MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797780
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT2.5X50VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Größe der Spitze: 2.5 mm
  • Produktpalette: Pro-Twist
  • Gesamtlänge: 153 mm
  • Klingenlänge: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 3,88*
    € 5,77*
    € 8,95*
    ab € 3,77*
    € 5,80*
    6 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 4,65*
    € 6,95*
    24 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 4,60*
    € 7,12*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 9,20*
    € 16,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1253078
    ab € 6,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.