Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15167-0324 KONF. KABEL, FFC, 16-ADRIG, 178MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862199
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15167-0324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 178 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Adern: 16 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15167 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf den gegenüberliegenden Seiten
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 16x1,5, flachkabel, molex flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15167-0324, 3862199, 386-2199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    498
    € 14,99*
    ab € 1,93*
    € 2,96*
    € 4,00*
    ab € 2,33*
    € 3,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.