Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137379 STATIV SICHTBOXEN STAHL 1.6MX571MMX570MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934446
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Länge: 570 mm
  • Anzahl der Regale: -
  • Höhe: 1.6 m
  • Produktpalette: -
  • Breite: 571 mm
  • Regaleinheit: Offene Regale
  • Material der Regaleinheit: Stahl
  • Tragfähigkeit: 450 kg
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox raaco, lagersichtbox, Aufbewahrung, Lagerung, Regaleinheiten, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137379, 3934446, 393-4446
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 322,27*
    € 369,40*
    Frei Haus
    ab € 320,50*
    € 369,44*
    51 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 313,44*
    € 375,69*
    20 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 335,93*
    € 379,48*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 369,76*
    € 415,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 415,12*
    € 493,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 411,31*
    € 489,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 401,48*
    € 477,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 393,62*
    € 468,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 369,76*
    € 440,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.