Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM REC098F ADAPTER, DB-9-BUCHSE/RJ45-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058448
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     REC098F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: D-Sub
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ45
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, 8 pin adapter rj45, d-sub / rj-45 adapter, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, L-COM, REC098F, 4058448, 405-8448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.