Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CG-C6-FF ADAPTER, INLINE, RJ45, BUCHSE, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058453
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CG-C6-FF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, L-COM, CG-C6-FF, 4058453, 405-8453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,40*
    € 68,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,60*
    € 66,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,72*
    € 60,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,87*
    € 54,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,85*
    € 52,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.