Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-82110-001 ADAPTER INLINE, RJ45-BUCHSE/BUCHSE, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126317
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-82110-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-82110-001, 4126317, 412-6317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.