Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVR1H101MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1822617
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR1H101MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität: 100 µF
  • Polarität: Polar
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Rippelstrom: 260 mA
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: VR Series
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, alu elko, nichicon alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVR1H101MPD1TD, 1822617, 182-2617
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,0934*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,395*
    € 0,645*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,395* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    ESMG500ELL101MHB5D
    ab € 0,234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.