Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Crimpwerkzeuge
>
Artikel
ASTRO TOOL M22520/2-01. CRIMP TOOL, RATCHET, 8 STEP, 28-20AWG, C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2523300
Hersteller:
Astro Tool
Herst.-Nr.:
M22520/2-01.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
ASTRO TOOL
Produktpalette:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Crimpwerkzeug:
Ratchet
Zur Verwendung mit:
28-20AWG Contacts
RoHS konform: Nein
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Crimpwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
M22520/2-01.
,
2523300
,
252-3300
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,96*
€ 687,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,47*
€ 663,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,46*
€ 586,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASTRO TOOL M22520/2-07. CRIMP POSITIONER, MINIATURE CRIMP TOOL,
Astro Tool
M22520/2-07.
ab € 76,82*
Zubehör
ASTRO TOOL M22520/2-08. POSITIONER, MINIATURE 8STEP ADJ TOOL, Fo
Astro Tool
M22520/2-08.
ab € 76,95*
Zubehör
ASTRO TOOL M22520/2-10. POSITIONER, 32-20AWG, ADJ CRIMPING TOOL,
Astro Tool
M22520/2-10.
ab € 76,99*
Zubehör
ASTRO TOOL M22520/2-23. CONNECTORS
Astro Tool
M22520/2-23.
ab € 76,84*
Zubehör
ASTRO TOOL M22520/3-1. CRIMP GAUGE, GO/ON GO, CONTACT, For Use
Astro Tool
M22520/3-1.
ab € 129,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen