Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO TOOL M22520/2-08. POSITIONER, MINIATURE 8STEP ADJ TOOL, Fo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2616555
Hersteller:
     Astro Tool
Herst.-Nr.:
     M22520/2-08.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Positionierer
Steckverbinder
Werkzeuge
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: 615717 (M22520/2-01) Crimp Tool
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Miniature and Subminiature MIL-C-81659 Connectors
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ASTRO TOOL, M22520/2-08., 2616555, 261-6555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,01*
    € 117,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,20*
    € 116,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,15*
    € 113,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,49*
    € 107,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,95*
    € 91,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Astro Tool
    M22520/2-01.
    ab € 492,46*
    Zubehör
    Daniels
    M22520/3-01.
    ab € 158,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.