Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888138
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     H3-12.0-E
EAN/GTIN:
     4250889678883
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

FOX ESS H3 12kW Hybridwechselrichter 3-phasig

Der H3-12.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Hybrid-Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Kennzahlen Ihres FOX ESS-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 12000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 15kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,3% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus mit einer Umschaltzeit von 20ms weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten. 

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Das sind die Schnittstellen des H3-12.0-E

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    449 mm
    Breite:
    198 mm
    Höhe:
    519 mm
    Gewicht:
    28 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.169,0793*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.374,7393*
    € 2.825,9398
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.343,9293*
    € 2.789,2759
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.249,7493*
    € 2.677,2017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.201,5493*
    € 2.619,8437
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.169,0793*
    € 2.581,2044
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    a-TroniX
    A9889676
    ab € 1.693,78*
    Ähnlich
    FOX ESS
    A9888348
    ab € 6.238,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.