Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Lader KTH-K 5,0, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Lader KTH-K 5,0, lackiert, Feuerrot, RAL 3000
Teleskop-Lader KTH-K 5,0, lackiert, Feuerrot, RAL 3000
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-16-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-16-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462066687
Suchbegriffe:
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Der Teleskop-Lader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Höhenverstellbar, mit Steckbolzen gesichert
  • 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°
  • 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Positionen
  • Längenfixe Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
184 kg
Länge:
2050 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
600 mm
Versand-Länge:
2050 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
600 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Aufnahme-Innenabstand:
166 mm
Farbe:
Feuerrot
Aufnahme-Innenbreite:
184 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
84 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Lader
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,73*
€ 1.511,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.417,66*
€ 1.511,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,29*
€ 1.554,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.501,56*
€ 1.598,93*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.508,13*
€ 1.606,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,01*
€ 1.911,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,98*
€ 1.890,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,89*
€ 1.830,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,86*
€ 1.809,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,13*
€ 1.794,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.