| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-674700 Herst.-Nr.: 4052462066687 EAN/GTIN: 4052462066687 |
| |
|
| | |
| Teleskoplader KT/KTH, RAL 3000 feuerrot
• Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers Robuste Stahlkonstruktion. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. • Längenfixe Ausführung 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen. Typ KTH-K: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Lastarm, Teleskoplader, 7830102900, 30102900 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.418,67* | € 1.509,73* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.411,47* | € 1.509,75* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,46* | € 1.555,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.504,48* | € 1.600,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.510,62* | € 1.608,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|