Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden Set / 1350x1100 eingelegt 1-teilig MW66x33 1500kg verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0106-0010
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0106-0010
EAN/GTIN:
     4250692963640
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
wasser- und luftdurchlässig, ideal beim Einsatz von Sprinkleranlagen, zum Einlegen zwischen den Traversen ohne Höhenverlust, Maschenweite 66 x 33 mm, die Gitterböden besitzen eine hohe Tragfähigkeit, optimale statische Wirkung durch kraftschlüssige Verbindung aller Tragstäbe mit beiden Auflagewinkeln, einfache, schnelle Montage durch Auflegen der Gitterrostböden auf die Längstraversen, die Regalbeladung ist von unten sehr gut erkennbar, BITO-TwinTop-Traversen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
für Regaltiefe:
1100 mm
Pos.:
D
Tragkraft/Fachebene:
1500 kg
Breite:
1100 mm
Regaltiefe:
1100 mm
Länge:
1350 mm
Traversenlänge:
1350 mm
Maschenweite:
66x33 mm
Ausführung:
1-teilig
Traglast:
1500 kg
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, gitterrost 1350 x 1100 mm, gitterrost, gitterrost bito, Regale, Lagerregale, Böden für Palettenregale, Palettenregal, Palettenregale, PRO, Gitterböden für Palettenregale, Gitterboden, Gitterböden, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrosten, Gitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 198,47*
€ 242,69*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 198,16*
€ 242,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 243,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 243,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 244,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.