| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-C0106-0010 Herst.-Nr.: C0106-0010 EAN/GTIN: 4250692963640 |
| |
|
| | |
| wasser- und luftdurchlässig, ideal beim Einsatz von Sprinkleranlagen, zum Einlegen zwischen den Traversen ohne Höhenverlust, Maschenweite 66 x 33 mm, die Gitterböden besitzen eine hohe Tragfähigkeit, optimale statische Wirkung durch kraftschlüssige Verbindung aller Tragstäbe mit beiden Auflagewinkeln, einfache, schnelle Montage durch Auflegen der Gitterrostböden auf die Längstraversen, die Regalbeladung ist von unten sehr gut erkennbar, BITO-TwinTop-Traversen bitte separat bestellen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, gitterrost 1350 x 1100 mm, gitterrost, gitterrost bito, Regale, Lagerregale, Böden für Palettenregale, Palettenregal, Palettenregale, PRO, Gitterböden für Palettenregale, Gitterboden, Gitterböden, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrosten, Gitter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 198,47* | € 242,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 198,16* | € 242,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,11* | € 243,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,80* | € 243,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,21* | € 244,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|