Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 300 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20110400002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20110400002000
EAN/GTIN:
     4251765300058
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil.. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
190 kg
Volumen (l):
300 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1260 mm
Breite (mm):
750 mm
Höhe (mm):
910 mm
Innenbreite (mm):
600 mm
Innenhöhe (mm):
690 mm
Innenlänge (mm):
1040 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,70*
€ 826,72*
€ 4,90*
ab € 791,68*
€ 858,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,65*
€ 865,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,68*
€ 873,26*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,28*
€ 873,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,26*
€ 1.039,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,93*
€ 1.029,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,90*
€ 1.004,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,57*
€ 982,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,28*
€ 954,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110400002555
ab € 149,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.