Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgm.geschützten Abr
Artikel-Nr.:
     214B-7830912091
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20110400002000
EAN/GTIN:
     4251765300058
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
20110400002000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
750 x 1260 x 910 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912091, 30912091
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,70*
€ 826,72*
€ 4,90*
ab € 791,68*
€ 858,68*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,65*
€ 865,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,68*
€ 873,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,28*
€ 873,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,07*
€ 1.029,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,34*
€ 1.014,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,31*
€ 966,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,64*
€ 946,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 779,73*
€ 927,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,65*
€ 906,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110400002555
ab € 149,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.