Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20130400000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20130400000096
EAN/GTIN:
     4251765301116
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Der extrem hohe, rechteckige Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen und Kranösen sind im massiven Profilrahmen zweifach angeordnet. Somit ist der Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
190 kg
Volumen (l):
300 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1350 mm
Breite (mm):
880 mm
Höhe (mm):
920 mm
Innenbreite (mm):
800 mm
Innenhöhe (mm):
640 mm
Innenlänge (mm):
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 515,55*
€ 581,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,49*
€ 581,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,90*
€ 581,92*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,00*
€ 584,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,28*
€ 587,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,52*
€ 695,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,71*
€ 655,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,32*
€ 640,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20130400002555
ab € 97,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.