Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372441
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20130400000096
EAN/GTIN:
     4251765301116
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Der extrem hohe, rechteckige Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen und Kranösen sind im massiven Profilrahmen zweifach angeordnet. Somit ist der Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1350
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
190
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 7016
Inhalt:
300 l
Zinkenabstand:
420
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
920
Breite:
880
Zinkenquerschnitt:
190 x 85 mm
Innenlänge:
1060 mm
Innenhöhe:
640 mm
Innenbreite:
800 mm
zul. Gesamtgewicht::
1190 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Volumen:
300 l
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Eichinger, in, hoher, Bauhöhe,, quer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 515,55*
€ 581,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,49*
€ 581,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,90*
€ 581,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,00*
€ 584,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,28*
€ 587,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,53*
€ 692,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,11*
€ 635,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20130400002555
ab € 97,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.