Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar 2082.2 RAL 7016
Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar 2082.2 RAL 7016
Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar 2082.2 RAL 7016
Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar 2082.2 RAL 7016
Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar 2082.2 RAL 7016
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20820200000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20820200000096
EAN/GTIN:
     4251765308948
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm eichinger
kranarm
Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler. Dieses Stapleranbaugerät kommt speziell dort zum Einsatz,
wo Lasten nicht unterfahren werden können.

• Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken
• In 3 Teilschritten bis 45 ° höhenverstellbar
• Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Lebensmittel-gerechte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kranarm
Gewicht (kg):
250 kg
Marke:
Eichinger
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Tragfähigkeit (kg):
5000 kg
Länge (mm):
540 mm
Breite (mm):
645 mm
Höhe bei 0° Neigungswinkel (mm):
195 mm
Höhe bei 45° Neigungswinkel (mm):
2490 mm
min. Teleskopierbarkeit (mm):
740 mm
max. Teleskopierbarkeit (mm):
3735 mm
Weitere Suchbegriffe: Kranhaken, Lastarm, Lasthaken, Teleskoparm, Teleskoplader, Verladehaken, Verladetraverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.513,38*
€ 1.598,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,32*
€ 1.601,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.518,28*
€ 1.608,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,25*
€ 1.711,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,85*
€ 1.711,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,21*
€ 2.036,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,68*
€ 2.020,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,48*
€ 1.967,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,85*
€ 1.938,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,25*
€ 1.917,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.