Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372651
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20820200000096
EAN/GTIN:
     4251765308948
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm eichinger
kranarm
Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler. Dieses Stapleranbaugerät kommt speziell dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden können. Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken In 3 Teilschritten bis 45 ° höhenverstellbar Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung
Weitere Informationen:
Zinkenabstand:
130
Tragfähigkeit:
5000
Länge:
540 mm
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
250
Ausführung:
teleskopierbar & höhenverstellbar
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 7016
Teleskopierbar max.:
3735 mm
Teleskopierbar min.:
740 mm
Zinkenquerschnitt:
190 x 90 mm
max. Schnitthöhe bei 45°:
2490 mm
max. Schnitthöhe bei 0°:
195 mm
zul. Gesamtgewicht::
5250 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Teleskop:
130 - 2435 mm
Höhe:
645 mm
Breite:
645 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, teleskopierbar, und, höhenverstellbar,, 5000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.458,86*
€ 1.553,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.507,07*
€ 1.602,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,02*
€ 1.605,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.603,11*
€ 1.705,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.619,35*
€ 1.715,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,97*
€ 1.907,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,91*
€ 1.891,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,41*
€ 1.840,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,63*
€ 1.810,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,07*
€ 1.793,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.