Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R41005509 Steckschlüsseleinsatz 1/4\" 6-kant 5.5 mm Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300080
EAN/GTIN:
     4060833000802
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)
Schlüsselweite 1 [mm]:
5,5
Norm:
ISO 1174 DIN 3124 ISO 2725-1
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4"
Sicherung:
Kugelfangrille
Einsatzlänge:
50,0 mm
Einsatz-Ø 1:
8,5 mm
Einsatz-Ø 2:
12,0 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,62*
Lager 1498
315
10
€ 5,45*
ab € 2,70*
€ 3,70*
3 Tage
315
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,74*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,85*
3
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,76*
Ähnlich
Gedore
6191750
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,10*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,56*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,72*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 94,28*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,36*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,94*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,61*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,71*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.