Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R41005509 Steckschlüsseleinsatz 1/4\" 6-kant 5.5 mm Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300080
EAN/GTIN:
     4060833000802
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,66*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,83*
3
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 3,89*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,84*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,57*
Ähnlich
Gedore
6191750
ab € 11,40*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,11*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,46*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,79*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,36*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,25*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,43*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,54*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,34*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.