| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-YKI-02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761161573 |
| |
|
| | |
| Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc. So können die Wägedaten bei räumlicher Trennung oder großer Distanz kabellos von einer oder mehreren Waagen bequem an ein WLAN-Gerät oder in ein Netzwerk übertragen werden (entsprechende Software auf WLAN-Gerät nötig, nicht im Lieferumfang). Der kompakte Adapter mit seinem ansprechenden Design kann bei vielen Modellen direkt an die Waage angeschlossen werden, d.h. ein zusätzliches Schnittstellenkabel ist dann nicht nötig. Die Stromversorgung erfolgt entweder über die Waage (sofern kompatibel) oder mit serienmäßig beigefügtem Netzadapter. Reichweite bis zu 100 m im freien Gelände, abhängig von Hindernissen, wie z.B. Mauern, von der Empfindlichkeit und Antennenart des Empfängers. Kreuzen von Sende- und Empfangsleitung über DCE/DTE Schalter. Kompatibel mit KERN Software BalanceConnectionLieferumfang: RS-232/Bluetooth-Adapter, Netzadapter (EU/UK/US/AUS/CH), USB-A zu Mini-USB-B Kabel, Invertieradapter (gender changer), Treiber-CD.; Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | ,1 kg | Abmessungen (B×T×H): | 46×34×16,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,28* | € 300,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,45* | € 300,78* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,27* | € 387,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,05* | € 610,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 332,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|