Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.402.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.020
EAN/GTIN:
     4047417506189
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.043,18*
€ 1.167,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,61*
€ 1.179,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,67*
€ 1.185,33*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.060,72948*
€ 1.188,75948*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,81*
€ 1.238,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,69*
€ 1.403,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,49*
€ 1.403,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,29*
€ 1.352,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,28*
€ 1.311,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,61*
€ 1.249,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 80,96*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,91*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,72*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,74*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 99,92*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 49,82*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,25*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,91*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.