Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schrank 54x27E (BxTxH) 1038x691x1950mm ISO-SK 50 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.973.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.973.020
EAN/GTIN:
     7612269049664
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Bezeichnung: NC-Schrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1038, Tiefe mm: 691, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1730, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Halter: 96, Typ: ISO-SK 50, Ausstattung: 4 Schubladen (Fronthöhe 75 mm, Tragkraft 200 kg), 4 Einsatzrahmen inklusive Rahmenträgerpaaren, Art.-Nr. 12.907.000, inkl. Einzelschubladensperre, Belegungsmuster: F, Gehäuse Tragkraft kg: 1200, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1038
Tiefe mm:
691
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.941,77*
€ 3.162,17*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.866,32*
€ 3.162,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.928,98*
€ 3.170,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.058,24*
€ 3.287,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.121,42*
€ 3.350,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.350,64*
€ 3.987,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.323,38*
€ 3.954,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.204,79*
€ 3.813,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.145,23*
€ 3.742,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.121,42*
€ 3.714,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.