Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank 7035 54x27 ISO-SK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank 7035 54x27 ISO-SK 50
Rollladenschrank 7035 54x27 ISO-SK 50
Rollladenschrank 7035 54x27 ISO-SK 50
Rollladenschrank 7035 54x27 ISO-SK 50
Rollladenschrank 7035 54x27 ISO-SK 50
Artikel-Nr.:
     4012-779554
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78973020
EAN/GTIN:
     7612269049664
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Rollladenschrank (RAL 7035) m. 4 Schubl. (FH 75 mm), 4 Einsatzrahmen

Ausführung
Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E).
Schubladen: 100 % Vollauszug.
Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm.
Schubladentragkraft: 200 kg.
Einzelschubladensperre: serienmässig.
Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Ausstattung
4 Schubladen, Fronthöhe 75 mm.
4 Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaaren 3093.2942.
Weitere Informationen:
Haltertyp:
96 Halter ISO-SK 50
Belegungsmuster:
F
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.941,77*
€ 3.162,17*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.866,32*
€ 3.162,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.928,98*
€ 3.170,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.058,24*
€ 3.287,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.121,42*
€ 3.350,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.162,17*
€ 3.762,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.136,36*
€ 3.732,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.022,41*
€ 3.596,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.964,14*
€ 3.527,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.941,77*
€ 3.500,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.