Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC-Mini-POLIFAN CDR PFF 75 A 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-47202091
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47202091
EAN/GTIN:
     4007220821640
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für universelle, grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung.
Ideal zum Beischleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.
Höhere Standzeit und Abtragsleistung gegenüber Schleifblättern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR PFF 75 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
,42 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,18*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,23*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 4,47*
Lager 1498
100
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,56*
€ 4,62*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 17,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 19,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.