Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42200008
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200008
EAN/GTIN:
     4007220791349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Schleiföl
schleiföl pferd
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung ALU für Aluminium verhindert das Zusetzen des Schleifwerkzeuges.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Aluminium
Inhalt:
1000 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
SAP EAN Stck.:
4007220791349
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
27101991 | 34031980
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1553 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.905 kg
SAP Länge (VE):
231 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiföl
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 7.0:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
nein
GHS Gefahrhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
GHS Sicherheitshinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.;KEIN Erbrechen herbeiführen.;Unter Verschluss aufbewahren.;Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS08
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G
AAO663:
4007220791349
AAO676:
42200008
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schleiföl, Kanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
7
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,69*
€ 25,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 25,65*
8 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 25,65*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 26,83*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,49*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.