| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-43300040 Herst.-Nr.: 43300040 EAN/GTIN: 4018754106059 |
| |
|
| | |
| · mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX TAMPER RESISTANT) · Schaft über Nickel verchromt · Spitzen gehärtet · Chrom-Vanadium, mattverchromt · schwarze Spitze Weitere Informationen: | | Gr.: | T40 | Gewicht: | 102 g | L2: | 165 mm | L1: | 130 mm | TORX-Größe: | 6,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 8,13* | € 10,98* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,41* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,95* | € 11,43* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,91* | € 11,90* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,13* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|