| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113743 Herst.-Nr.: 43300040 EAN/GTIN: 4018754106059 |
| |
|
| | |
| TORX®-Schraubendreher mit Bohrung mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT), Schaft über Nickel verchromt, Spitzen gehärtet, Chrom-Vanadium, mattverchromt, schwarze Spitze.- Größe T40 - Packnorm 5 (Stück) - L1 130 mm - L2 165 mm - TORX-GrößeR 6,6 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T40 | Packnorm: | 5 (Stück) | L1: | 130 mm | L2: | 165 mm | TORX-GrößeR: | 6,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 8,11* | € 10,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,92* | € 11,34* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,93* | € 11,35* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,89* | € 11,79* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,11* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|