Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige L.50m B.25mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000265501
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00001-00
EAN/GTIN:
     4005800066832
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,11mm · Reißkraft: 33N/cm · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Marke:
TESA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,78*
Lager 1498
840
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,86*
9 Tage
79
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 1,87*
4 Tage
702
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,87*
1 Tag
546
12
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 1,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,24*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,84*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,89*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
04349-00004-00
ab € 2,43*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,40*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,75*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,92*
Ähnlich
tesa
04319-00012
ab € 7,68*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.