Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch ID 10mm L.750mm transp.PVC REILANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356436
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     R019-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
aus PVC · mit Alu-Auslaufrohr Ø 10 mm, gebogen 120° · inkl. Flügelmutter und Dichtung · passend für Reilang Handpumpe 4000 356 435 · zur Entnahme von Flüssigkeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Biegeradius:
120 °
Ausführung:
M15 x 1,5
Farbe:
transparent
Länge:
750 mm
Material:
PVC
Innen-Ø:
10 mm
Marke:
REILANG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,40*
€ 7,95*
ab € 7,51*
€ 10,45*
17 Tage
4
€ 8,90*
ab € 8,77*
€ 11,87*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 12,46*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.