Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Gr.58 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000375346
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113058
EAN/GTIN:
     4030913038438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
58
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,16*
€ 26,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,16*
€ 26,53*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,78*
€ 26,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 27,45*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 23,34*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.