Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230464058, Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.58,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738158
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113058-58
EAN/GTIN:
     4030913038438
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230464058, Bundjacke »Canvas 320« Eigenschaften: , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Einlauffest , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten , Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche , Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern , Gummizug im Bund , Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss , Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,16*
€ 26,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,16*
€ 26,53*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,78*
€ 26,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 27,45*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 23,34*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.