| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000382040 Herst.-Nr.: HSS030KA-3 EAN/GTIN: 4030971002587 |
| |
|
| | |
| ohne Scheibe · nach EN ISO 11612:2015 · bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgewebe Aramid aluminisiert · für Helme geeignet · Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustriebis 1000 °C StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Gießereien , Hüttenwerken, Glasindustrie etc. bis 1000 °C Strahlungshitze· Norm: EN ISO 11612:2015 Weitere Informationen: | | Material: | Aramidgewebe, aluminisiert | Farbe: | silber | Größe: | universal | Marke: | JUTEC | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz, Hitzeschutzbekleidung, Hitzeschutzhauben |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,53* | € 111,08* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 94,29* | € 111,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 112,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 99,23* | € 117,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,63* | € 125,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|