| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000253640 Herst.-Nr.: HSS000KA-3 EAN/GTIN: 4030971002587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hitzeschutzhaube univ.silber JUTEC ohne Scheibe · nach EN ISO 11612:2015 · bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgeweb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 40010701 | HerstellerNr: | HSS000KA-3 | Werksnummer: | 4000382040 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,326000 | Gewicht brutto Kg: | 0,326000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber | Groesse: | universal | Produktart: | Hitzeschutzhaube |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 89,39* | € 111,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 94,09* | € 111,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,65* | € 112,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 98,55* | € 117,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 100,88* | € 121,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|