Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät L.ca.1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000385651_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000385651_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000385651
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-021-1,8-1
EAN/GTIN:
     4030281181897
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Auffanggerät
ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 Alu-Karabiner Anschlagpunktseite · Peanut mit neuem One-4-All Dämpfer, zugelassen für Nutzungsgewichte 50-135 kg · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen · Anwendung: Fassaden-/Fensterreinigung, Feuerwehr/Rettung/Spezialeinsatzkräfte, HubarbeitsbühnenWeitere technische Eigenschaften:· zulässiges Höchstgewicht: 135kg
Weitere Informationen:
Länge ca.:
1,8 m
Verbindungsmittel f. Anschlagpunkt:
Karabiner aus Aluminium
Material:
Polyester, Polyamid, Aluminium
Norm:
DIN 19427:2017, EN 360:2002, GS-PS-12:2019, RFU PPE-R/11.060
Marke:
SKYLOTEC
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Höhensicherungsgerät, skylotec auffanggerät, auffanggerät, absturzsicherungs-verbindungselement 1,8 m, Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 196,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,97*
€ 197,41*
Lager 1498
36
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 199,88*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 200,81*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 170,89*
€ 202,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
HSG-021-2,5-1
ab € 165,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.